Ringnøgle ″39″ kort 16 mm

Art.-nr.: 39.16
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 39.16
EAN/GTIN 3148510998886
Producentnummer 39.16
L-nummer L60130 5179
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Kort ringnøgle med kort åbent ende: kort skaft og kompakt hoved for stor håndterbarhed, ideel ved vanskelig adgang
  • hoved med OGV® sekskantprofil for kraftig, skånsom tilspænding af møtrikker
  • ringhoved skråt til 15°
  • gaffelhoved skråt til 15°
  • forkhovedet forkromet, satineret finish

Egenskab:

  • A [mm]: 16
  • B x B1 [mm]: 34,4 x 23,6
  • C1 [mm]: 9,6
  • E [mm]: 6,7
  • E1 [mm]: 9,6
  • L [mm]: 158
  • 6-kant - 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 90