Magnetløfter LM1 600 kg

Art.-nr.: 382020 600
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

maks. ⌀ rund 300 mm
maks. længde plan 2.250 mm
maks. bredde, plan 1.500 mm
min. materialegodstykkelse, plan 30 mm
min. materialegodstykkelse, rund 25 mm
Mål A 246 mm
Mål b 276 mm
Mål C 98 mm
Mål D 87 mm
Mål E 95 mm
Mål F 231 mm
Mål G 21 mm
maks. belastning, plan 600 kg
maks. belastning, rund 300 kg
Vægt 15 kg
Produkttype Løfte/hejse-magnet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 382020 600
EAN/GTIN 4062406257781

Betegnelse

Udførelse:

  • Kranøje, betjeningsarm og dæksel i siden af rustfrit specialstål.
  • Utilsigtet løsning af betjeningsarmen under drift forhindres af en sikkerhedslås.
  • Polflade forberedt til mulig montering af polsko.
  • Den certificerede afrivningskraft garanterer 3-dobbelt sikkerhed for brugeren.
  • Kranøjet kan også monteres på siden for at løfte lodrette laster ved hjælp af valgfri polsko.
  • Tilbageslag i betjeningshåndtaget forhindres af Soft-Opening-Protection.

Fordel:

  • Førsteklasses forarbejdning i tidløst GARANT-design, kombineret med gennemtænkte bruger- og sikkerhedsbetingelser.
  • Den certificerede afrivningskraft garanterer 3-dobbelt sikkerhed for brugeren.
  • Kranøjet kan også monteres i siden til løft af lodrette laster med polsko som ekstraudstyr.
  • Soft-Opening-Protection” forhindrer tilbageslag af betjeningsarmen.

Specialtilbehør:

Polsko-par nr. 382025.

Bemærk:

Luftspalte < 0,1 mm ved ST-materiale! Magnetløfteren må kun aktiveres på magnetiske overflader! På grund af sikkerhedskonceptet er de emnegeometrier, der skal løftes, tilpasset. Kontrolcertifikat for afrivningskræfterne fås på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele