{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Polpladelængde | 250 mm | |
Polpladebredde | 305 mm | |
Længde, hus | 260 mm | |
Bredde, hus | 315 mm | |
Højde, hus | 137 mm | |
Maks emnebredde | 305 mm | |
Inddrivningsdybde: | 75 mm | |
Effektforbrug | 990 W | |
Vægt | 36,5 kg | |
Afmagnetiserings-effektivitetsklasse (DMC) | +++ | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Beskyttelsesklasse | IP 21 | |
Indkoblingstid | 100 % | |
Produkttype | Afmagnetiseringsapparat |
Artikelnummer | 380862 300 | |
EAN/GTIN | 4045197886224 |