{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Patron-⌀ | 350 mm | |
Højde | 62 mm | |
Højdetolerance | 0 / -1 mm | |
Hulkreds-⌀ | 334 mm | |
Gevind-⌀ | 4×M8 | |
Magnetfelthøjde | 10 mm | |
Vægt | 43 kg | |
Nominel magnetkraft | 150 N/cm2 | |
Polpladens slidstyrke | 6 mm | |
Centrerings-⌀ | 300 mm | |
Centreringsdybde | 5 mm | |
Parallelpoldeling | 12+3 mm | |
Mulig centrerboring J | 25×20 mm | |
Produkttype | Magnet-spændepatron |
Artikelnummer | 380777 350 | |
EAN/GTIN | 2050001949264 | |
Producentnummer | 244.11-350 |