Afsat slebet notsten, Notmål b1 for maskinen: 10mm

Art.-nr.: 375365 10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Notmål b1 for maskinen (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Præcisionsnotsten ja
Maskinens nominelle notstørrelse 10 mm
Enhedens nominelle notstørrelse 20 mm
Længde i alt 22 mm
Bredde i alt 20 mm
Højde i alt 10 mm
Monteringstype boring
Til skruestørrelse M6×10
Inkl. spændeskrue nej
Med trin ja
Smal bredde 10 mm
Overflade hærdet
Produkttype t-notsten
Materiale stål
Standard DIN 6322 A
Vægt 20 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 375365 10
EAN/GTIN 4020772071554
Producentnummer 71555
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Udførelse:

Præcist slebet på omslaget; derfor hurtig justering af elementer, maskinskruestikke og delapparater, der skal justeres parallelt med bordnoterne i værktøjsmaskiner. Det er ikke længere nødvendigt at bruge måleur.

Anvendelse:

Disse notsten skrues parvist ind i de normerede, 20 mm brede rettenoter i elementet. Ved at skifte stenene kan der arbejdes med samme element på flere maskiner med forskellige notbredder.

Materiale:

Stål C 15, indsatshærdet.

Nøjagtighed:

Mål b = pasning h6.

Bemærk:

Str. 20 se nr. 375370.