Par parallelle puder, standard, 100 mm lange

Art.-nr.: 371971
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Antal lister 1 par
Længde L 100 mm
Bredde B 6 mm
Højde H 14 mm
Formbeskrivelse parallel; plan; retvinklet
Produkttype parallelunderlag

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 371971
EAN/GTIN 4020772371975
Producentnummer 371971
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Parallel underlægningspar, standard, 100 mm lang, parvis plan-parallel fin jord.
Sag hærdet.
Kvalitetsniveau: Standard

Egenskab:

  • H
    Nominel målsætningstolerance
    Din ISO 2768 - m.: 14
  • H
    Partolerance
    (tp): IT5
  • B: 6
  • L: 100
  • Vægt: 131 g