Parallelklodser, enkeltpar til 366702 str. 200 10X13 mm

Art.-nr.: 366726 10X13
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde 10 mm
Højde 13 mm
Produkttype Parallelklodser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 366726 10X13
EAN/GTIN 4045197800671

Betegnelse

Udførelse:

Hårdhed: 60 HRC. Finslebet parvist.
GARANT − præcisionsudførelse. Præcision: Højde- og breddetolerance ± 0,007 mm.

Anvendelse:

Ved præcisionsarbejde til parallel støtte af emner i maskinskruestik eller anordninger.

Passer til:

Parallelunderlagssæt 366702; 366704.
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
    Bredde×højde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven