Parallelklodser. par magnetisk, Højde: 20mm

Art.-nr.: 363076 20
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage løs
Antal lister 1 par
Længde 125 mm
Bredde 2,5 mm
Højde 20 mm
Formbeskrivelse parallel; plan; retvinklet
Produkttype parallelunderlag

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 363076 20
EAN/GTIN 4062406229474
Producentnummer 363076 20
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Bemærk:

Størrelserne 15C, 20C, 22C, 30C og 32C er blevet tilpasset til konturen af breddereducerede bakker.