Blød bakke 160S

Art.-nr.: 363034 160S
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale 1.7227
Kæbebredde b 160 mm
Kæbehøjde h 38 mm
Kæbelængde l 66 mm
passer til farvekode Xtric 125
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 363034 160S
EAN/GTIN 4062406221423

Betegnelse

Anvendelse:

Til dannelse af individuelle konturer og til bearbejdning af følsomme komponenter.

Bemærk:

Svalehaleføring til bakke-hurtigskiftesystem tilgængelig. Udførelse S i stål og A i aluminium. Savet materiale, kun bearbejdet undersiden. Ved artikel 363034 80A må der kun spændes med højst 12,5 Nm (12,5 Nm = 0,5 t). Ved artikel 363034 120A må der kun spændes med højst 34 Nm (34 Nm = 1 t). Ved artikel 363034 160A må der kun spændes med højst 82,5 Nm (82,5 Nm = 2 t).
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven