Modulopbygget skruestik 150/3 mm

Art.-nr.: 362100 150/3
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Gerardi 150
Kæbebredde A 150 mm
Vægt 40 kg
Samlet længde L 520 mm
Spændeområde b 300 mm
Basisenhedshøjde G 50 mm
Kæbehøjde C 50 mm
Pasnot langsgående l 16 mm
Pasnot tværgående n 16 mm
Maks. spændekraft ved 80 Nm 30 kN
Farvekode til passende tilbehør Gerardi 150
Produkttype Maskinskruestik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 362100 150/3
EAN/GTIN 2050001077493
Producentnummer 3.03.30000

Betegnelse

Udførelse:

  • Enkel mekanisk aktivering (op til 3,5 t).
  • Let indstilling af spændebredde.
  • Maskinskruestik med nedholderbakker.
  • Indsatshærdet HRC 60.
  • Parallelitet 0,02 mm.

Leveringsomfang:

Inklusive nedholderbakker, 1 emneanslag, 2 stk. notsten nr. 362160 str. 16/16, 1spændenøgle, 1 nøgle med T-greb.

Bemærk:

Andre pasnotsten, se nr. 362160.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Kæbebredde A (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven