Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

NC-højtryksspænder, Type: 130

Art.-nr.: 360535 130

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie NC
Spændekraft op til maks. 50 kN
Vægt 40 kg
Samlet længde L 516 mm
Basisenhedslængde a 410 mm
Basisenhedsbredde B 131 mm
Spændeområde b 0 mm - 256 mm
Basisenhedshøjde c 95 mm
Spændeområde d 66 mm - 315 mm
Kæbehøjde h 52 mm
Langsgående not l H7 20 mm
m 139 mm
Tværgående not n H7 20 mm
r 111 mm
t 79 mm
Farvekode til passende tilbehør NC-HOLEX
Produkttype Maskinskruestik

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 360535 130
EAN/GTIN 4045197772947
Producentnummer 360535 130
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Robust basisenhed af sfærolitstøbejern; føringsplader og grundflade hærdet og slebet. Fuldstændigt indkapslet spindel; spindelrum lukket med afdækninger. Maksimalt spændetryk reproducerbart takket være integreret fast anslag.
  • Planhed, basisenhed ≤ 0,01 mm.
  • Med mekanisk kraftforstærker, forvalg af spændetryk i 5 trin.
  • Gevindboringer til emnestop på siderne.

Anvendelse:

Alsidigt anvendelig spændeanordning til bearbejdningscentre.

Leveringsomfang:

Inkl. 2 trinbakker, 1 håndsving str. 14, 1 stiftnøgle og 4 spændejern.

Bemærk:

Fikseringsmålene passer ikke til andre fabrikater.