ZeroClamp konsol med 1 opspændingssted 12809

Art.-nr.: 360030 12809
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ZeroClamp
Type 12809
Bredde B 198 mm
Konstruktionshøjde H 150 mm
Antal spændebolte 2
Tilslutningsgevind 1/8 tommer
Produkttype Konsol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 360030 12809
EAN/GTIN 4045197416001

Betegnelse

Udførelse:

Spændetop-⌀ 120 mm, indekseret.
Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er en vigtig funktion for moderne produktionssystemer, især ved automatiseret produktion. Takket være en speciel kontaktgrænseflade sikrer det en præcis og pålidelig gentagelsesnøjagtighed for nulpunktet. Systemets pneumatiske spændekraft holder emnerne sikkert fast i den ønskede position, så emnerne kan skiftes hurtigt og præcist uden at skulle ændre positionen igen. Det reducerer klargøringsarbejdet og øger produktiviteten. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er uundværlig for effektive produktionsprocesser. Få mere at vide om den innovative teknologi bag GARANT ZeroClamp, og optimér din produktion.

Passer til:

Til basisplader med centermål 200.

Leveringsomfang:

Inklusive koblingsstik og spændebolt nr. 360025 str. 18M16.

Specialtilbehør:

Lynkobling nr.360019 str. 10241 og str. 1003.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven