ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind 16M10

Art.-nr.: 360025 16M10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
116 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ZeroClamp
Centrerings-⌀ D 16 mm
Tolerance, udv. ⌀ k6
Gevind M1 udv. M10
Gevind M2 udv. M10
Passer til spændetop-⌀ 120 mm
Produkttype Spændebolt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 360025 16M10
EAN/GTIN 4045197406903

Betegnelse

Udførelse:

Med indvendigt gevind inklusive passende gevindstift.
Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er en vigtig funktion for moderne produktionssystemer, især ved automatiseret produktion. Takket være en speciel kontaktgrænseflade sikrer det en præcis og pålidelig gentagelsesnøjagtighed for nulpunktet. Systemets pneumatiske spændekraft holder emnerne sikkert fast i den ønskede position, så emnerne kan skiftes hurtigt og præcist uden at skulle ændre positionen igen. Det reducerer klargøringsarbejdet og øger produktiviteten. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er uundværlig for effektive produktionsprocesser. Få mere at vide om den innovative teknologi bag GARANT ZeroClamp, og optimér din produktion.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven