ZeroClamp centreringssæt 50/20 mm

Art.-nr.: 360016 50/20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ZeroClamp
Centrerings-⌀ A 50 mm
Centreringshøjde B 20 mm
Produkttype Centreringssæt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 360016 50/20
EAN/GTIN 4045197377203

Betegnelse

Udførelse:

Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er en vigtig funktion for moderne produktionssystemer, især ved automatiseret produktion. Takket være en speciel kontaktgrænseflade sikrer det en præcis og pålidelig gentagelsesnøjagtighed for nulpunktet. Systemets pneumatiske spændekraft holder emnerne sikkert fast i den ønskede position, så emnerne kan skiftes hurtigt og præcist uden at skulle ændre positionen igen. Det reducerer klargøringsarbejdet og øger produktiviteten. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er uundværlig for effektive produktionsprocesser. Få mere at vide om den innovative teknologi bag GARANT ZeroClamp, og optimér din produktion.

Anvendelse:

Til midterjustering i centerboringen.
Til basisenheder med 40−50 mm tykkelse.