Fin-nulindstiller, Type: 100M

Art.-nr.: 359093 100M
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Fein-Nulleinsteller
Producentbetegnelse Fein-Nulleinsteller, Typ: 100M
Emballage Etui
Hushøjde 100 mm
Magnetisk ja
Med måleur ja
Produkttype nulstillingsapparat

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 359093 100M
EAN/GTIN 4062406573638
Producentnummer 359093 100M
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Aluminiumeloxeret.
  • Stabil bundplade i hærdet stål (5 mm tyk).
Med magnetfunktion for at sikre stabilitet.

Anvendelse:

Til indstilling af f.eks. finbortyper og fræsere.

Leveringsomfang:

Inkl. træetui og måleprotokol.

Bemærk:

Reservemåleure nr. 359094, se reservedelsliste.