• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Længdeindstillingslære

Art.-nr.: 358400
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

EX-område nej
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 358400
EAN/GTIN 4045197554369
Producentnummer 358400
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Værktøj forudindstilles ved længdeindstilling fra 20 til 125 mm og holdes uden anstrengelse takket være en spændefjeder i tangen.

Fordel:

Forudindstilling af værktøjsfrilængder op til 125 mm, tidsbesparelse takket være enkel betjening, ingen „svigt“ af værktøjer, f.eks. ved krympeholdere, høj stabilitet, høj sikkerhedsstandard.

Anvendelse:

Værktøj kan forudindstilles præcist til 0,5 mm, egner sig til alle værktøjsholdere (f.eks. krympeholder, ER-spændetangspatron, Weldon etc.).

Passer til:

Alle gængse cylindriske værktøjer for ⌀ 3 − 20 mm.