Værktøjslængde-forindstillingsapparat 50

Art.-nr.: 355050 50
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Basisholder SK 50
⌀ D 118 mm
Højde H 138 mm
Højde, H1 37 mm
Produkttype Kalibreringsapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 355050 50
EAN/GTIN 4062406295608

Betegnelse

Fordel:

  • Nem håndtering.
  • Kræver ikke meget plads til opstilling.
  • Prisbillig begyndermodel.

Anvendelse:

Måling af værktøjslængder direkte på maskinen.

Passer til:

Dybdeskydelære nr. L40510 str. 1214 (brolængde 150 mm, måleområde 300 mm).

Leveringsomfang:

Holdeblok til dybdeskydelærer.

Bemærk:

Der kan anvendes alle standard-dybdeskydelærer.
Der kræves altid en brolængde på 150 mm.