Tyrolit indvendig cylindrisk slibeskive forsænket på den ene side 100x40x30 65X15 stål/HSS

Art.-nr.: 34660419
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 34660419
EAN/GTIN 9009013127637
Producentnummer 34660419
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Dette keramisk bundne indvendige cylindriske slibeværktøj giver dig et omkostningseffektivt alternativ til CBN-værktøjer med en god spåntagningshastighed.
  • Den sintrede AT60-aluminiumoxidforbindelse kan bruges universelt.
  • Du kan vælge det rigtige værktøj til dig fra vores brede sortiment.

Egenskab:

  • Maksimal arbejdshastighed: 80 m/s
  • Maks. O/MIN.: 15300rpm
  • Specifikation: 65 X 15
  • Mål: D x T x H = 100 x 40 x 30

Fordel:

  • Gode profileringsegenskaber
  • Bredt udvalg
  • God formfastholdelse

Materiale:

  • Stål, HSS

Passer til:

  • Indvendigt rundslibeværktøj

Bemærk:

  • Til indvendig rundslibning af arbejdsemner af højlegeret stål og HSS