Beskrivelse:
De laminerede PREMIUM SCM-skiver er fremstillet af det specialudviklede ”Scrim Back”-materiale, som er kendetegnet ved en højkornet bindingsstruktur. Dette garanterer en enestående levetid. De laminerede SCM-skiver fås også i et kraftigt materiale, som giver en høj slibeydelse med en lav overfladeruhed. Det skyldes ikke mindst materialesammensætningen, som består af et keramisk belagt aluminiumoxidkorn og dermed understøtter aggressive bearbejdningsprocesser. Takket være det forstærkede design er disse skiver særligt holdbare og ideelt egnede til krævende opgaver. Lamineringen sikrer høj skivestivhed og garanterer dermed en meget flad og jævn bearbejdning af en lang række overflader.
Egenskab:
- Form: VLIES-skive
- Materialeegnethed: Rustfrit stål, plast/PVC, gelcoat, kompositter, ikke-jernholdige metaller, stål, træ
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : SCM A GROB
- Dimensioner (D x H): 115 x 22 mm
- Beholderens diameter: 115 mm
- Boring: 22 mm
- Kornstørrelse: 20
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Høj slibeydelse
- Ensartede overfladeresultater
- Enestående standtid
- Høj grad af stivhed
Anvendelse:
- Til reduktion af overfladeruhed, fjernelse af malingsrester, udjævning af overflader, rensning og fjernelse af svejsesømme og afgratning af kanter
- Bearbejdningsmaskiner til den kemiske industri og fødevareindustrien (produktion og vedligeholdelse), møbler af rustfrit stål, skibsværfter, stilladser af rustfrit stål