TYROLIT DCC tørskærende savklinger 300x2,6x25,4 STANDARD Beton

Art.-nr.: 34500115
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 34500115
EAN/GTIN 9009013033617
Producentnummer 34500115
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Materialer, der kan bearbejdes: Beton, armeret beton, betonprodukter, hårde materialer osv.

Fordel:

  • Meget god skæreevne takket være det selvslibende system, der består af diamantkerner af høj kvalitet i en optimeret binding
  • Meget god køleeffekt og spånfjernelse sikrer længere levetid og levetid
  • Robuste stålkerner af høj kvalitet sikrer stabilitet og mærkbar jævn kørsel

Materiale:

  • Beton

Passer til:

  • Afkortersliber

Bemærk:

  • Til bearbejdning af beton, afretningslag, asfalt, murpuds og sandsten
  • Passer til alle standard vinkelslibere op til Ø 230 mm og til alle standard kapslibere fra Ø 300 mm (også til vådskæring)