Beskrivelse:
Redigerbare materialer: Betonsten, granit, gnejs, porfyr, fortovsplader.
Egenskab:
- Form: C3W 50099 A DIAMANT CIRKULÆRT SALG
- Materialets egnethed: Granit
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : 40 - 2.4 - 12
- Mål (D x D x H): 230 x 2,4 x 22,23 mm
- Diameter: 230 mm
- Tykkelse: 2,4 mm
- Hul: 22,23 mm
- Kornstørrelse: 36
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Takket være intelligent diamantfordeling muliggør Tyrolit TGD®-teknologien optimal køling og øget produktivitet uden anstrengelse
- Fremragende skæreevne takket være selvslibende system med koncentrerede diamantkorn af høj kvalitet i en optimal binding
- Maksimal effektivitet takket være maksimal skæreevne og længste levetid
- Robuste stålkerner af høj kvalitet sikrer stabilitet og mærkbar jævn kørsel
Anvendelse:
- For machining hardened limestone, concrete blocks, granite, gneiss, porphyry, paving slabs and quartzite
- Suitable for all common angle grinders up to Ø 230 mm and for all common cut-off machines from Ø 300 mm (also for wet cutting)
Materiale:
Passer til:
Bemærk:
- Til bearbejdning af hård kalksten, betonblokke, granit, gnejs, porfyr, belægningsplader og kvartsit
- Passer til alle standard vinkelslibere op til Ø 230 mm og til alle standard kapslibere fra Ø 300 mm (også til vådskæring)