Tandkransborepatron Prima 10-1/2

Art.-nr.: 342225 10-1/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 10-1/2
Spændeområde 0,8 mm - 10 mm
Udvendig ⌀ 34,5 mm
Borehovedlængde lukket 61 mm
Adapter 1/2-20 tommer
Passende tandkransnøgle S2
Produkttype Tandkransborepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 342225 10-1/2
EAN/GTIN 4019208415888
Producentnummer 1322221

Betegnelse

Udførelse:

Bakkerne er hærdede.
Til højreløb.
Patronerne kan anvendes til højre og venstreløb, da der kan foretages sikring med skrue (venstregevind).

Anvendelse:

Til universelle borearbejder på elektriske håndboremaskiner, slagboremaskiner og standerboremaskiner.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven