Kompakt skive presset 76x6x6,3 mm 3C FIN KVALITET

Art.-nr.: 34189557
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Kompaktskiver

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 34189557
EAN/GTIN 8024406066356
Producentnummer 34189557
L-nummer L50140 2708
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Med PREMIUM-pressede kompaktskiver tilbyder Tyrolit et omfattende sortiment i forskellige specifikationer - fra aggressive, stive afgratningsværktøjer til et blødt værktøj til en perfekt overfladefinish. De er ideelle til en lang række anvendelser på stål, rustfrit stål, ikke-jernholdige metaller og plast. Den blødere specifikation ændrer ikke arbejdsemnets overfladegeometri på nogen måde. Samtidig kan du arbejde effektivt på særligt svært tilgængelige områder, når du bruger den lige slibemaskine. Disse PREMIUM-skiver er også overlegne i forhold til andre lignende produkter, ikke mindst på grund af deres enestående levetid.

Egenskab:

  • Form: 1 VLIES presset kompaktskive
  • Kornstørrelse: 50
  • Materialeegnethed: Rustfrit stål, stål, plast/PVC, ikke-jernholdige metaller
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : UW 3 S FEIN
  • Dimension (D x D x H): 76 x 6 x 6,4 mm
  • Beholderens diameter: 76 mm
  • Tykkelse: 6 mm
  • Boring: 6,4 mm
  • Værktøj til: Lige slibemaskine og slibeklods

Fordel:

  • Maksimal levetid takket være lav tilstopning af skiven og kølig slibning
  • Universelt anvendeligt værktøj

Anvendelse:

  • Til afstøvning, afgratning, fjernelse af ridser, blanding, satinering, efterbehandling og bearbejdning af svejsesømme

Anbefaling:

  • 2/3 S FEIN til afgratning og polering
  • 2 A MEDIUM til afgratning, polering og overgange
  • 6 S FEIN / 6 A MEDIUM til afgratning, afrunding af skarpe kanter og til overgange
  • 8 A GROB til afgratning, afrunding af skarpe kanter og til overgange med øget aggressivitet