Selvspændende borepatron 13/16

Art.-nr.: 341420 13/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
140 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Spændeområde 1 mm - 13 mm
Udvendig ⌀ 47 mm
Borehovedlængde lukket 103 mm
Borepatronkonus B16
Største borepatronkonus-⌀ 15,733 mm
Produkttype Borepatron, nøglefri

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 341420 13/16
EAN/GTIN 4045197883254

Betegnelse

Udførelse:

Industriudførelse
Med borepatronkonus DIN 238

Anvendelse:

Til at sætte på indstiksdorne nr. 342300342887 eller direkte på maskinspindlen.
Til standerboremaskiner.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven