Selvspændende borepatron Supra 16/18

Art.-nr.: 341400 16/18
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 16/18
Spændeområde 3 mm - 16 mm
Udvendig ⌀ 51 mm
Borehovedlængde lukket 107 mm
Borepatronkonus B 18
Største borepatronkonus-⌀ 17,431 mm
Produkttype Borepatron, nøglefri

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 341400 16/18
EAN/GTIN 4019208195827
Producentnummer 871065

Betegnelse

Udførelse:

Industriudførelse
Med borepatronkonus DIN 238

Anvendelse:

Til standerboremaskiner.
Til at sætte på indstiksdorne nr. 342300342887 eller direkte på maskinspindlen.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven