Blæserstift 50x20 - 6x40 mm A80 grundstål/rustfrit stål/ikke-jernholdigt metal

Art.-nr.: 34054809
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
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
Artikelnummer 34054809
EAN/GTIN 9003170024013
Producentnummer 34054809
L-nummer L50140 3121
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Udførelse:

  • BASIC

Beskrivelse:

Takket være deres fleksible lameller tilpasser disse BASIC lamelskiver sig perfekt til enhver emnekontur og er ideelle til svært tilgængelige områder. Deres radialt placerede klinger kan bruges på forskellige materialer og giver mulighed for præcist arbejde inden for en lang række anvendelsesområder. Bearbejdningsresultaterne taler for sig selv - uanset om det drejer sig om mattering, forpolering, afrensning eller rengøring af overflader, er lamelskiverne det bedste valg til alle dine behov.

Egenskab:

  • Form: Lamelskive af stof
  • Materialeegnethed: Rustfrit stål, stål, ikke-jernholdige metaller
  • Produktlinje: BASIC
  • Specifikation : PC X A-B02
  • Dimension (D x D): 50 x 20 mm
  • Beholderens diameter: 50 mm
  • Tykkelse: 20 mm
  • Kornstørrelse: 80
  • Værktøj til: Ligeslibere

Fordel:

  • Fleksible lameller til præcist arbejde
  • Perfekt til bearbejdning af svært tilgængelige områder
  • God levetid

Anvendelse:

  • Til forskellige anvendelser på stål, rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller
  • Til mattering, forpolering, afrensning eller rengøring af overflader
  • Kan bruges på både elektriske og pneumatiske maskiner

Materiale:

  • Rustfrit stål/stål/ikke-jernholdige metaller

Passer til:

  • Ligeslibere

Anbefaling:

  • Kornstørrelse 40/60 til høj materialefjernelse
  • Kornstørrelse 80/120 til mellemfin bearbejdning
  • Kornstørrelse 180 til fint arbejde

Bemærk:

  • Til forskellige anvendelser på stål, rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller
  • Til mattering, forpolering, afrensning eller rengøring af overflader
  • Kan bruges på både elektriske og pneumatiske maskiner