Lamelový kotouč 50x20-6x40 mm A80 BASIC ocel/nerezová ocel/NE metal

Artiklové číslo: 34054809
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
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
Katalogové číslo 34054809
EAN / GTIN 9003170024013
Číslo výrobce 34054809
L-číslo L50140 3121
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • BASIC

Popis:

Tyto lamelové kotouče BASIC se díky svým pružným lamelám dokonale přizpůsobí každému obrysu obrobku a jsou ideální pro těžko přístupná místa. Jejich radiálně uspořádané kotouče lze použít na různé materiály a umožňují přesnou práci v širokém spektru aplikací. Výsledky zpracování hovoří samy za sebe - ať už jde o matování, předleštění, odprašování nebo čištění povrchů, jsou lamelové kotouče tou nejlepší volbou pro všechny vaše požadavky.

Charakteristika:

  • Tvar: Látkový lamelový kotouč
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel, neželezné kovy
  • Produktová řada: BASIC
  • Specifikace : PC X A-B02
  • Rozměr (D x D): 50 x 20 mm
  • Průměr nádoby: 50 mm
  • Tloušťka: 20 mm
  • Velikost jádra: 80
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Pružné lamely pro přesnou práci
  • Ideální pro opracování těžko přístupných míst
  • Dobrá životnost

Použití:

  • Pro různé aplikace na oceli, nerezové oceli a neželezných kovech.
  • Pro matování, předleštění, odprašování nebo čištění povrchů
  • Lze použít na elektrických i pneumatických strojích

Materiál:

  • Nerezová ocel/ocel/neželezné kovy

Vhodné pro:

  • Přímá bruska

Doporučení:

  • Zrnitost 40/60 pro vysoký úběr materiálu
  • Zrnitost 80/120 pro středně jemné opracování
  • Zrnitost 180 pro jemné opracování

Poznámka:

  • Pro různé aplikace na oceli, nerezové oceli a neželezných kovech.
  • Pro matování, předleštění, odprašování nebo čištění povrchů
  • Lze použít na elektrických i pneumatických strojích