Mundnøgle ″Mikromekanik″ 17 mm

Art.-nr.: 34.17
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Producentbetegnelse Maulschlüssel Mikromechanik 17 mm
Farve sølvfarvet
Udførelse lige
Grebsegenskaber ergonomisk
Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant 17 mm
Produkttype skruenøgle
Materiale krom-vanadium-stål
Samlet længde 140 mm
Drev greb
Udgang til skruer med udvendig sekskant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 34.17
EAN/GTIN 3148510981703
Producentnummer 34.17
L-nummer L60130 1133
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: kort skaft og meget slanke hoveder til arbejde på trange steder
  • 15°/75° kæbepositioner gør det lettere at arbejde på møtrikker, der er utilgængelige med standardnøgler
  • forkromet, satineret finish

Egenskab:

  • A [mm]: 17
  • B [mm]: 33
  • E [mm]: 4,5
  • L [mm]: 140
  • [g]: 70