Gevind-hurtigskiftepatron M14-33

Art.-nr.: 334638 M14-33
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
  • Holder-standard: DIN 69871; ISO 7388-1

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindskæreområde M14 – M33
Adapter SK 50
Holder-standard DIN 69871; ISO 7388-1
Længdeudligning, tryk 24 mm
Længdeudligning, træk 24 mm
Udvendig ⌀ D 79 mm
Indv. ⌀ D1 48 mm
Udragende længde, A-mål 133 mm
Produkttype Gevindskærepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 334638 M14-33
EAN/GTIN 4045197708083

Betegnelse

Udførelse:

  • Kort konstruktion, med elastisk længdeudligning af tryk og træk.
  • Justerbart skæreansnitstryk til forskellige materialer og snittapper.

Med kugleføringsbøsning til længdeudligning uden spil og med let gang.

Anvendelse:

  • Skæring af præcist kalibreret gevind.
  • Kan anvendes til højre- og venstregevind.
  • Til NC-maskiner og bearbejdningscentre.

Specialtilbehør:

Hurtigskifteindsatser, se nr. 335420 - 335660.
Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820; 308835.

Bemærk:

  • Gevindskære-hurtigskiftepatron i andre skaftudførelser str. M14 − M33 fås på forespørgsel.
  • Gevindskære-hurtigskiftepatron ikke egnet til indvendig køling.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele