Tyrolit keramisk bænkslibeskive 150x25x32 mm C60 K5 hårdmetal

Art.-nr.: 333180
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Emballage Pap

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 333180
EAN/GTIN 9003173331804
Producentnummer 333180
L-nummer L50140 1115
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Ved slibning af værktøjer i hårdmetal eller med hårdmetalspids bør der kun anvendes skiver med specifikationer i siliciumkarbid. På grund af deres særlige kornform opnår du gode resultater selv på meget hårde emner. Denne skive kan også bruges til støbejern. Et sæt reduktionsringe er allerede inkluderet i emballagen og kan også bestilles.

Egenskab:

  • Form: lige
  • Kornstørrelse: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Materialeegnethed: Hårdmetal
  • Specifikation : C 60 K5 V15
  • Dimension (D x D x H): 150 x 25 x 32 mm
  • Diameter: 150 mm
  • Tykkelse: 25 mm
  • Boring: 32 mm
  • Værktøj til: Slibeblok

Fordel:

  • Fri skæring
  • Optimeret kornstørrelse
  • Kan stables

Anvendelse:

  • Til slibning af værktøjer i hårdmetal eller med hårdmetalspids og til bearbejdning af emner i støbejern

Materiale:

  • Hårdmetal/støbegods

Passer til:

  • Slibeblok

Bemærk:

  • Til slibning af værktøjer i hårdmetal eller med hårdmetalspids og til bearbejdning af emner i støbejern