• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

FCP 078 IC908 Flade borehoveder til DCN-bor, til bearbejdning af kulstofstål og legeret stål (ISO P)

Art.-nr.: 3311641
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 3311641
EAN/GTIN 7291075298512
Producentnummer 3311641
L-nummer L24050 2244

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 7,8 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 7,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader, værktøjslængde (LPR) 3,58 mm

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 60 grader
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,23 mm
  • Skærediameter (DC) 7,8 mm
  • Funktionel længde (LF) 2,9 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 7,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,3 mm
  • Pilotbordiameter (PDD) 1,54 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 0,68 mm
  • Krave længde (LPR) 3,58 mm