Træstige med tværstang 12 trin

Art.-nr.: 33115
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Enkeltstige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 33115
EAN/GTIN 4031405331150
Producentnummer 033115

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Trætrinstige
  • Stænger lavet af fyrretræ eller knudløs Caroline-Pine, trin lavet af ask
  • Tilspidset ring/spat forbindelse, hvilket resulterer i en glat spatoverflade
  • Trinafstand: 280 mm
  • Trådbredde: 420 mm (uden tværskinne)
  • Trailtravers med skridsikre stigesko i optimal bredde til det valgte produkt for en sikker stand og stigning til landingsstiger over 3.0 m. traileren er løst lukket og fastgjort to gange til den nederste ende af bjælken
  • Maksimal belastning: 150 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 4700 mm
  • Udvendig bredde: 420 mm
  • Kolonnebredde: 27 mm
  • Søjlehøjde: 70 mm
  • Lederlængde: 3600 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Træ
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Trin-/trinafstand: 280 mm
  • Antal trin/trin: 12 trin
  • Trin/trinhøjde: 40 mm
  • Trin/trindybde: 21 mm
  • Tværskinnebredde: 930 mm
  • Udførelse af trin: Vanger
  • Tilladt som rute (TRB 2121 del 2): Ja

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør