Glansnikkel 27-delt slagbogstavsæt DIN 1451, 6 mm skriftstørrelse, 58 - 61 HRC hårdhed på graveringen

Art.-nr.: 331-006
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Producentbetegnelse Schlagbuchstaben-Satz; Schlagbuchstabensatz
Emballage kasse / Æske / Boks
Antal stempler 27 stk.
Produkttype slagstempel
Mærke A – Z
Højde, skrift 6 mm
Anslagsdybdebegrænsning ja
Længde, stempeltype 75 mm
Bredde, stempeltype 10 mm
Materialestyrke på den prægede overflade maks. 1.300 N/mm2

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 331-006
EAN/GTIN 4027474628024
Producentnummer 331-006
L-nummer L80010 2488
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den glansforkromede, 27-delte slagbogstavssæt med ekstra høj kvalitet fra serie 331 bruges til problemfri mærkning af emner med en styrke på op til 1300 N/mm² (42 HRC) i håndværk, industri og værksted. Sættet har et standardiseret skriftbillede i henhold til DIN 1451 og en hårdhed ved gravering mellem 58 og 61 HRC. De ekstra tunge slagbogstaver fra serie 331 har en større skaft, der øger vægten og væsentligt letter indspændingen i emnet. Den forkromede overflade efterlader ingen fremmed rust og er særligt velegnet til mærkning af rustfrit stål.
  • Ægte lang levetid opnås ved at fremstille det med koldformningsmetoden, hvor fiberretningen i materialet ikke afbrydes.
  • Til oversigt pakket i vores gennemprøvede, brudsikre plastbeholder

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Reservedele til rådighed: nej
  • Samlet længde [mm]: 75 mm
  • Samlet længde [tommer]: 2 15/16
  • Med holder: nej
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Bredde af aksel [mm]: 10
  • Bredde af aksel [tommer]: 3/8
  • Hårdhed [HRC]: 58 - 61
  • Typehøjde [mm]: 6 mm