3/8″ Nøgle med stiknøgle, lange (Whitworth inch) 1/2″

Art.-nr.: 3305W 1/2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/2
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
Drivfirkant 1/2 tommer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3305W 1/2
EAN/GTIN 4991644033577
Producentnummer 3305W 1/2
L-nummer L60050 10355
Producent/ansvarlig person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Længde: 65 mm
  • Mål D2: 29 mm
  • D1: 30 mm
  • Længde: 24 mm
  • Højde: 49,5 mm
  • Kør: 3/8″
  • Firkantet fatning
  • Nedtrykkelse: 1/2″
  • Indvendig dobbelt sekskant
  • Overflade: forkromet
  • Materiale: Chrom Molybdæn