3/8″ Nøgle med stiknøgle, lange (inch) 9/16″

Art.-nr.: 3300A 9/16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3300A 9/16
EAN/GTIN 4991644032129
Producentnummer 3300A 9/16
L-nummer L60050 7351
Producent/ansvarlig person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Længde: 55 mm
  • Mål D2: 18 mm
  • D1: 20 mm
  • Længde: 16 mm
  • Højde: 41,5 mm
  • Kør: 3/8″
  • Firkantet fatning
  • Nedtrykkelse: 9/16″
  • Sekskantet stik
  • Overflade: forkromet
  • Materiale: Chrom Molybdæn