Spændehoved glat, SK 100, Spænde-⌀ (1 mm stigende): 29mm

Art.-nr.: 329950 29
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ (1 mm stigende) (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spændediameter 29 mm
Længde, spændetang 59 mm
Hårdhed iht. Rockwell 60
Spændeoverflader, version glat
Spændeprofil rund
Produkttype spændehoved
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 329950 29
EAN/GTIN 2050001924360
Producentnummer SK100BZGR29,0
Producent/ansvarlig person Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com

Betegnelse

Udførelse:

Opspændingshoveder, profil rund, 0,5 mm eller 1 mm stigende. Ved bestilling skal den ønskede opspændings-⌀ angives.
Glat udførelse til finbearbejdning.

Anvendelse:

Flere anvendelsesområder, bearbejdningscentre, målemaskiner eller palettespænding.

Bemærk:

Andre konusstørrelser, former (f.eks. 4-kant) og emner, der kan bearbejdes, fås på forespørgsel!
Opspændingshoveder til specialprofiler efter dine individuelle ønsker på forespørgsel.