{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | konusdorn | |
| Holderdesign | dimensionsløs nominel størrelse uden køling | |
| Holderstørrelse, dimensionsløs | 42 | |
| Spændediameter | 27 mm | |
| Spændediameter min. | 3 mm | |
| Spændediameter maks. | 7,5 mm | |
| Spændelængde | 42 mm | |
| Hårdhed iht. Rockwell | 60 | |
| Spændeoverflader, version | glat | |
| Spændeprofil | rund | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Produkttype | spændehoved | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 329910 27 | |
| EAN/GTIN | 2050001071224 | |
| Producentnummer | SK42BZIGR27,0 | |
| Producent/ansvarlig person | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com |