Opbevaringsvogn

Art.-nr.: 32911
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 32911
EAN/GTIN 4017976013695
Producentnummer 32911
L-nummer L90080 58
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

umonteret

Beskrivelse:

Rør- og sektionsstålkonstruktion, pulverlakeret, blå RAL 5007. 3 træbaserede paneler, kant 13 mm høj. Øvre og midterste hylder kan vippes til begge sider med 15° og 30°. Låses med fjederlås. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med rillede kuglelejer. Bremser på de drejelige hjul Belastningsevne på øverste og midterste platform 50 kg.

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 200
  • Effektiv længde (mm): 605
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 405
  • Hyldehøjder (mm): 209, 664, 1164
  • Hyldernes belastningskapacitet (kg): 50
  • længde i alt (mm): 821
  • Samlet bredde (mm): 455
  • Samlet højde (mm): 1178
  • Dæk: TPE
  • Hjulstørrelse (mm): 125 x 32