Medløbende centrerkonus, stump, Største ⌀ / morsekonus: 60/2

Art.-nr.: 323000 60/2
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
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Største ⌀ / morsekonus Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Morsekonus 2
Mindste ⌀ 20 mm
Hovedlængde L 73 mm
Maksimal rundløbsfejl 0,005 mm
maks. omdrejningstal 4.000 min-1
til emnevægt på D 200 kg
til emnevægt på D1 140 kg
Konusvinkel a 60 grader
Produkttype Centrerspids

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 323000 60/2
EAN/GTIN 4045197774729
Producentnummer 323000 60/2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Konussen er stump fortil.
  • Specielt kraftig konstruktion med overdimensioneret stærkt leje.
  • Lejet er forsynet med et specialsmøremiddel og skal ikke vedligeholdes.
  • Centrerkonus og konusskaft er lavet i materiale af høj kvalitet, fuldstændigt hærdede og finslebne.

 

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.
Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Til bearbejdning af hule elementer, rør osv. Specielt egnet til tung spåntagning samtidig med krav om høj præcision.