Medløbende centrerkonus, stump 125/4

Art.-nr.: 323000 125/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Morsekonus 4
Mindste ⌀ 50 mm
Hovedlængde L 91 mm
Maksimal rundløbsfejl 0,007 mm
maks. omdrejningstal 3.000 min-1
til emnevægt på D 800 kg
til emnevægt på D1 500 kg
Konusvinkel a 75 grader
Produkttype Centrerspids

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 323000 125/4
EAN/GTIN 4045197774767

Betegnelse

Udførelse:

  • Konussen er stump fortil.
  • Specielt kraftig konstruktion med overdimensioneret stærkt leje.
  • Lejet er forsynet med et specialsmøremiddel og skal ikke vedligeholdes.
  • Centrerkonus og konusskaft er lavet i materiale af høj kvalitet, fuldstændigt hærdede og finslebne.

 

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.
Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Til bearbejdning af hule elementer, rør osv. Specielt egnet til tung spåntagning samtidig med krav om høj præcision.
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
    Største ⌀ / morsekonus Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven