{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Mindste ⌀ D | 19 mm | |
Forkortet hovedlængde L1 | 93,5 mm | |
Hovedlængde L | 121,5 mm | |
Maksimal rundløbsfejl | 0,005 mm | |
maks. omdrejningstal | 3.200 min-1 | |
Til emnevægt | 550 kg | |
Konusvinkel a | 60 grader | |
Produkttype | Centrerspids |
Artikelnummer | 321360 86/4 | |
EAN/GTIN | 4045197882400 |