Roterende pinol 60°, Morsekonus: 2

Art.-nr.: 320660 2
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
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Morsekonus Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Samlet længde L 129 mm
Hoved-diameter D 43 mm
Version, centreringsspids medløbende
Spidsvinkel α 60 grader
Største spids-diameter D1 20 mm
Stump kegle på forsiden nej
Nyttelængde L2 65 mm
Holder, på maskinside MK2
Med aftrykningsgevind nej
Med spændeflader nej
Med hårdmetalspids nej
Med støddæmpning nej
Emnevægt maks. 200 kg
Maksimal rundløbsfejl 0,005 mm
Halv centreringsspids nej
Udskiftelige centreringsspidser medfølger nej
Med trykindikator nej
Anvendelse drejning
Vægt 0,5 kg
Produkttype centrerspids

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 320660 2
EAN/GTIN 4019208014388
Producentnummer 043115
Producent/ansvarlig person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Betegnelse

Udførelse:

  • Enhed og løbespidsen er hærdede.
  • Løbespids gennemhærdet, mulighed for at efterslibe flere gange.
  • Præcist rulleleje giver høj rundløbsnøjagtighed.
  • Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.
  • Specialtætning, der forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.
  • Spidsvinkel 60°.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.
Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Til alle slags drejemaskiner, egner sig lige godt til skrubning og findrejning.