Skærholder neutral 6311-130HP mm

Art.-nr.: 320070 6311-130HP
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 12164-3
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ 63 mm
Adapter HSK-T
Indsatstype Neutral
Holder-standard ISO 12164-3
Indvendig køling ja
Udragende længde, A-mål 130 mm
passende vendeskærsplatter DC.. 11T3..
Reservedel S05
Skafttype Konisk hulskaft
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 320070 6311-130HP
EAN/GTIN 2050002004757
Producentnummer HA6.KDB.NNA.130-HP

Betegnelse

Bemærk:

Passende HP-dyse nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedelene nr. 320610320626 finder du på reservedelslisten.
PSC-spændebolt på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Vendeplatter
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
    Skaft-⌀ / plattestørrelse − A-mål (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven