• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

ER-hydrospændetang med udvendigt gevind ER25 16 mm

Art.-nr.: 319746 16
Rabat
2331,82 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

⌀d 16 mm
⌀ d2 46 mm
Længde L 49 mm
Gevind M M32×1,5
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 319746 16
EAN/GTIN 4062406244088

Betegnelse

Udførelse:

Høj fleksibilitet, til anvendelse ved drejning i statisk spændetangsholder, men også ved drevne værktøjer. Optimale rundløbsegenskaber.
Til drevet værktøj med indvendigt gevind.

Fordel:

  • Ideelle dæmpningsegenskaber, hvilket giver optimale emneoverflader og forøgelse af standtiderne.
  • Hurtig og enkel håndtering.
  • Fleksibel anvendelse af mellembøsninger.
  • Perfekt centrering.

Anvendelse:

Egnet til boring, rivning, forsænkning og brug af borestænger.