{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skæreretning | højre | |
Spænde-⌀ D1 | 10 mm | |
Skaft-⌀ D2 | 32 mm | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Udhængslængde L1 | 70 mm | |
Skaftlængde Ls | 53 mm | |
Samlet længde L2 | 129 mm | |
Radius R | 2 mm | |
C | 1 mm | |
Forskydning Z i forhold til aksen | 8 mm | |
Indv. drejedybde op til | 7×D | |
Svingning | Dæmpet | |
Produkttype | Borestangsstabilisator |
Artikelnummer | 319467 10R | |
EAN/GTIN | 4062406641825 |