GARANT Master Mute reduktionspatron Master Mute 32/12 mm

Art.-nr.: 319431 32/12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
  • Svingning: Dæmpet

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 12 mm
Skaft-⌀ Ds 32 mm
l2 5 mm
⌀ D 36 mm
Samlet længde L 65 mm
Produkttype Reduktionspatron
Svingning Dæmpet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 319431 32/12
EAN/GTIN 4067263046653

Betegnelse

Udførelse:

Velegnet til borestangsholdere af alle slags. Optimalt i kombineret brug med vibrationsdæmpede borestænger såsom GARANT Master Mute, også når der bruges andre borestænger (f.eks. hårdmetal-borestænger).

Fordel:

Takket være versionen med lige kærv vikles reduktionsmuffen omkring 100 % af borestangen, dvs. vibrationerne reduceres. Enkel og hurtig justering af borestangen er muligt med kugle eller skrue.

Anvendelse:

Til ⌀-reduktion til værktøj med cylindrisk skaft.
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
    Skaft-⌀ DS / spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven