Reduktionspatron 40/18 mm

Art.-nr.: 319426 40/18
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ d1 40 mm
Spænde-⌀ d2 18 mm
⌀ d4 44 mm
l1 58 mm
l2 5 mm
Udførelse Langhul
Produkttype Reduktionspatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 319426 40/18
EAN/GTIN 4045197586810

Betegnelse

Udførelse:

Passer til VDI-holder, form E2 (nr. 319275319405).
Mulighed for indvendig køling, ikke slidset. Værktøjet fastgøres og spændes med 2 spændeskruer.

Anvendelse:

Til ⌀-reduktion til værktøj med cylindrisk skaft.
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
    Skaft-⌀ d1 / spænde-⌀ d2 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven