Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Eco-afstikningsklingeholder Varioline type 1, Udførelse: LL

Art.-nr.: 319145 LL

Vælg variant og styktal

Udførelse Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 319145 LL
Producentnummer 319145 LL
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Slank konstruktion i 4 udførelser og 180° roteret monteringsmulighed til normal højde og over hovedhøjde. Optimal værktøjskombination til af- og indstiksopgaver mellem eller i nærheden af hoved- og modspindel ved minimalt komponentudhæng.

Anvendelse:

Til anvendelse på stjernerevolverhoveder og i fræsespindler på dreje-/fræsecentre.
Til anvendelse af eco-stikklinger nr. 273864 − 273866, nr. 273562 og 273564.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel i siden til eco-stikklinger.
Udførelsen RR og LR til anvendelse af stikklinge 273864. Udførelsen RL og LL til stikklinge 273865. Udførelsen RR og LL til stikklinge 273866.
Passende spændejern nr. 279841 2 og passende skruer under nummer 279815 14. Se reservedelsliste.