{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | Eco-Abstechschwerthalter Typ 2 Ausführung RR | |
| Holdertype | firkantholder | |
| Kodning af adskillelsespunkt | VKT85830109 | |
| Holderform | Standard | |
| Holderdesign | dimensionsløs nominel størrelse uden køling | |
| Holderstørrelse, dimensionsløs | 8583 | |
| Holdertype | tapper | |
| Længde på udhæng | 83,5 mm | |
| Med kølekanal | ja | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | VDI- værktøjsholdere | |
| Samlet længde | 83,5 mm | |
| Samlet højde | 65 mm | |
| Totalbredde | 83 mm | |
| Standard | DIN 69880 | |
| Intern køling er muligt | ja | |
| Vægt | 1,26 kg | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 319141 RR | |
| EAN/GTIN | 4045197781086 | |
| Producentnummer | 319141 RR | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |