Patronflange med kort konus DIN 55027 200/6 mm

Art.-nr.: 317500 200/6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Udv. ⌀ d1 200 mm
Konusstørrelse 6
Konus-⌀ d2 106,39 mm
Styrke B 23 mm
Antal gevindtapper 4
Produkttype Centrerpatrontilbehør

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 317500 200/6
EAN/GTIN 4019208078687
Producentnummer 319657

Betegnelse

Udførelse:

Færdigbearbejdet på maskinsiden, plandrejet på patronsiden.

Anvendelse:

Til efterfølgende montering på centrerpatron med cylindrisk centrerholder iht. DIN 6350 A. Centrerpatron med indarbejdet kort konus er at foretrække pga. den korte længde uden for maskinspindlet.
Til spindelhoveder DIN 55027 eller ISO 702/III (samme som gammel norm DIN 55022 ) med gevindtap og flangemøtrik.

Materiale:

C45-stål
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
    ⌀ d1 / konus (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven